Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelb. D125x 10 G M14 gw-ESD030 evp/Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelb. D125x 10 G M14 gw-ESD030 evp/Q5
Kegelb. D125x 10 G M14 gw-ESD030 evp/Q5
Kegelb. D125x 10 G M14 gw-ESD030 evp/Q5
Kegelb. D125x 10 G M14 gw-ESD030 evp/Q5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002514361
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002514361
EAN/GTIN:
     4013349871442
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste osborn
kegelbürste

Gewellte Kegelbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial passt sich dem Werkstück optimal an
  • Je länger das Besatzmaterial, desto flexibler die Bürste
  • Kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • Je nach Bauteilgeometrie gibt es die Bürste mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten, die so einen zielgenauen Einsatz gewährleisten. TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Silikate.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0442514361
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.