Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D250x 55KB B100 NHS 180/090 T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D250x 55KB B100 NHS 180/090 T45
Rundb. D250x 55KB B100 NHS 180/090 T45
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002576916
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002576916
EAN/GTIN:
     4013349113160
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasivem Besatz in Industriequalität zur Aufnahme auf Entgratmaschinen.

  • Besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Abrasivborsten für hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit.
  • Statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Anwendung: Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen aus NE-Metallen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Arbeitsbreite:
65 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
180
Besatzmat. Ø:
0.9 mm
Besatzlänge:
45 mm
Bohrung Ø:
100 mm
RPM max.:
3600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
6001901924
ab € 784,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.