Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 65 G M14 gz-ESD 035 PRO/evp/Q-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 65 G M14 gz-ESD 035 PRO/evp/Q-6
Topfb. D 65 G M14 gz-ESD 035 PRO/evp/Q-6
Topfb. D 65 G M14 gz-ESD 035 PRO/evp/Q-6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002608331
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002608331
EAN/GTIN:
     4013349620224
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14

Gezopfte Topfbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern

  • Universaltalent, Osborn Topseller
  • überzeugende Reinigungswirkung
  • prädestiniert für die Reinigung von Flächen
  • hohe Standzeit, geringe Rüstkosten/-zeit
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände und Blauverfärbung

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste gezopft
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.