Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 80 G M14 gw-STD 020 PRO/evp/Q-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 80 G M14 gw-STD 020 PRO/evp/Q-5
Topfb. D 80 G M14 gw-STD 020 PRO/evp/Q-5
Topfb. D 80 G M14 gw-STD 020 PRO/evp/Q-5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002613143
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002613143
EAN/GTIN:
     4013349560414
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14

Gewellte Topfbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Der optimale Anstellwinkel für die Bearbeitung ist durch die Besatzverteilung der Bürste bereits vorgegeben
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entferung von Blauverfärbung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste osborn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613161
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.