Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D125 G M14x2,0 gw-ESD 030 PRO/Q2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D125 G M14x2,0 gw-ESD 030 PRO/Q2
Topfb. D125 G M14x2,0 gw-ESD 030 PRO/Q2
Topfb. D125 G M14x2,0 gw-ESD 030 PRO/Q2
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002613365
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002613365
EAN/GTIN:
     4013349560353

Gewellte Topfbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Der optimale Anstellwinkel für die Bearbeitung ist durch die Besatzverteilung der Bürste bereits vorgegeben
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entferung von Blauverfärbung.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
30 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
6500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613061
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.