Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelb. D115x 15 G M14 gz-ESD035 PRO/Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelb. D115x 15 G M14 gz-ESD035 PRO/Q5
Kegelb. D115x 15 G M14 gz-ESD035 PRO/Q5
Kegelb. D115x 15 G M14 gz-ESD035 PRO/Q5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002632331
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002632331
EAN/GTIN:
     4013349114273
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste osborn
kegelbürste

Gezopfte Kegelbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf Winkelschleifern.

  • Aggressive Reinigungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • TüV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schlacke, Silikate, Blaufärbung an komplexen Werkstücken.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Arbeitsbreite:
15 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002622351
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.