Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrwischer D125x120x3000 STD 030 DD3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrwischer D125x120x3000 STD 030 DD3,0
Rohrwischer D125x120x3000 STD 030 DD3,0
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002825213
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002825213
EAN/GTIN:
     4013349115867

Rohrwischer mit gewelltem Draht in Industriequalität zur manuellen Reinigung von Ofenrohren.

  • Durch den biegsamen Drahtstiel lassen sich Biegungen von Rohren sehr gut überwinden und reinigen

Anwendung: Für die Reinigung von Ofenrohren, Heizkesselreinigung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
120 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Länge:
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.