Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 9,8x 26x125 NHA 600/030 DD1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 9,8x 26x125 NHA 600/030 DD1,8
Rohrb. D 9,8x 26x125 NHA 600/030 DD1,8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003056435
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003056435
EAN/GTIN:
     4013349119223
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Mikroabrasive Rohrbürsten in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Hohe Flexibilität und Abriebfestigkeit
  • Geringe Fertigungstoleranzen
  • Gut nutzbar bei bereits endbearbeiteten Teilen
  • Hohe Entgratleistungen bei vergleichsweise geringer Oberflächenbeeinflussung
  • Kann auf Maschinen (CNC, BAZ) sowie auf handgeführten Maschinen genutzt werden

Anwendung: Feine Bearbeitung, hauptsächlich für die Anwendung auf NE-Metallen, zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ringeinstichen u. zylindrischen Werkstücken.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.8 mm
Arbeitsbreite:
26 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-A
Körnung:
600
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Schaft Ø:
3.5 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten nylon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.