Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Rohrb. D 16 x 25x125 NHA 600/030 Q60
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003056441
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003056441
EAN/GTIN:
     4013349119254
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürsten nylon

Mikroabrasive Rohrbürsten in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Hohe Flexibilität und Abriebfestigkeit
  • Geringe Fertigungstoleranzen
  • Gut nutzbar bei bereits endbearbeiteten Teilen
  • Hohe Entgratleistungen bei vergleichsweise geringer Oberflächenbeeinflussung
  • Kann auf Maschinen (CNC, BAZ) sowie auf handgeführten Maschinen genutzt werden

Anwendung: Feine Bearbeitung, hauptsächlich für die Anwendung auf NE-Metallen, zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ringeinstichen u. zylindrischen Werkstücken.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-A
Körnung:
600
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003056436
ab € 4,33*
Ähnlich
Osborn
0003056444
ab € 6,52*
Ähnlich
Osborn
0003056418
ab € 5,80*
Ähnlich
Osborn
0003056427
ab € 5,58*
Ähnlich
Osborn
0003056432
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.