Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattbesen 600x55x80 PVC rot Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattbesen 600x55x80 PVC rot Halter
Werkstattbesen 600x55x80 PVC rot Halter
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003102960
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003102960
EAN/GTIN:
     4013349436436
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen

Besen mit Holzkörper in Industriequalität.

  • Inklusive Stielhalter, Durchmesser 28 mm
  • Besonders stabile Ausführung
  • Gute Handhabung
  • Besonders dicht bestückt

Anwendung: Reinigen, Entstauben, Kehren, besonders geeignet für die Reinigung im Außenbereich.

Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
PVC
Besatzlänge:
80 mm
Körperbreite:
55 mm
Länge:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001102016
ab € 3,77*
Ähnlich
Osborn
0004102925
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.