Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 10 T20 6 gw-STD 030 GL118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 10 T20 6 gw-STD 030 GL118
Pinselb. D 10 T20 6 gw-STD 030 GL118
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003509169
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003509169
EAN/GTIN:
     4013349121875
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

  • Extra lange Form
  • Dann extrem tief in Bohrungen eintauchen, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen
  • Flexibel

Anwendung: Innenbearbeitung, Entrosten, Entlacken, Entgraten, Kanten verrunden.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
11 mm
Körperlänge:
100 mm
RPM max.:
10000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509149
ab € 5,55*
Ähnlich
Osborn
0003509349
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.