Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenb. D 4 x100x300 gw-MSD 010 Q20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenb. D 4 x100x300 gw-MSD 010 Q20
Düsenb. D 4 x100x300 gw-MSD 010 Q20
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003816504
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003816504
EAN/GTIN:
     4013349123008
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste messing
düsenbürste
osborn düsenbürsten

Düsenbürsten mit Draht oder Nylon Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Mit zweifacher Drahtseele und Öse
  • Auch nutzbar zum Reinigen von flexiblen Werkstücken wie Schläuchen

Anwendung: Reinigen, Entstauben, Entgraten, ideal zum Reinigen von Düsen, Tüllen, Schläuchen, Rohren, Glastrinkhalmen usw.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Arbeitsbreite:
100 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.1 mm
Länge:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,69*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.