Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 60 X-Lock gw-STD030 OSB/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 60 X-Lock gw-STD030 OSB/Q10
Topfb. D 60 X-Lock gw-STD030 OSB/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0004613161
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0004613161
EAN/GTIN:
     4060246023696
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14

Gewellte Topfbürste in Industriequalität zum Einsatz auf X-Lock Winkelschleifern

  • flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • der optimale Anstellwinkel für die Bearbeitung ist durch die Besatzverteilung der Bürste bereits vorgegeben
  • für die Verwendung auf X-Lock Winkelschleifern

Anwendung: Reinigen, Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entferung von Blauverfärbung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
21 mm
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste osborn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.