Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. gl-STD035 T23 Plast.+EAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. gl-STD035 T23 Plast.+EAN
Handstb. 4-rhg. gl-STD035 T23 Plast.+EAN
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008462134
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008462134
EAN/GTIN:
     4013349323231
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität.

  • Ergonomisch geformter, stabiler Kunststoffgriff
  • Schmutzresistent
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzform:
gerade
Besatzlänge:
23 mm
Reihen:
4
Länge:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008462133
ab € 4,12*
Ähnlich
Osborn
0901151094
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.