Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 50x 7 S6 gw-STD 030 Q20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 50x 7 S6 gw-STD 030 Q20
Rundb. D 50x 7 S6 gw-STD 030 Q20
Rundb. D 50x 7 S6 gw-STD 030 Q20
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008600221
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008600221
EAN/GTIN:
     4013349101624
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Für viele DIY-Projekte geeignet
  • Dank des Schafts leicht zu montieren
  • Flexible Bürste für leichte Reinigungsanwendungen

Anwendung: Reinigungsarbeiten wie Entfernung von Farbe, Rost, Zunder etc.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Arbeitsbreite:
7 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
10 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0088600221
ab € 4,35*
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,30*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,61*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.