Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 2 x 20x100 NDR 400 S 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 2 x 20x100 NDR 400 S 1
Rohrb. D 2 x 20x100 NDR 400 S 1
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008852002
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008852002
EAN/GTIN:
     4013349126108
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürsten mit Nylon-Diamant in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung.

  • Dei der Bearbeitung wird eine bereits vorbereitet Oberfläche weiter geglättet und positiv für den späteren Einsatz beeinflusst
  • Flexibler Besatz richtet sich bei starker Beanspruchung und Deformierung wieder auf und verhindert Materialbruch
  • Durch die Hightech Borste kann ein sehr homogenes Bearbeitungsbild hervorgerufen werden
  • Verzinkter Drehdraht, mit auf Schaft gepresster Messinghülse
  • Hohe Flexibilität bei hoher Leistung; einfaches Einspannen in Bohr- und Spannfutter

Anwendung: Kantenverrundung, Entgratung von Querbohrungen, Weiterbearbeitung gehonter Oberflächen, Rautiefen werden deutlich verringert, besonders geeignet für Bearbeitung sehr harter Teile (z. B. Keramikteile), gehärteter Teile, von Präzisionsbauteilen sowie Teilen aus Luft- und Raumfahrt.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Besatzmaterial:
Novofil DR
Körnung:
400
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.