Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelb. D100x 13 G M10 gz-STD050 PRO/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelb. D100x 13 G M10 gz-STD050 PRO/Q10
Kegelb. D100x 13 G M10 gz-STD050 PRO/Q10
Kegelb. D100x 13 G M10 gz-STD050 PRO/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0102622151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0102622151
EAN/GTIN:
     4013349149824

Gezopfte Kegelbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf Winkelschleifern.

  • Aggressive Reinigungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • TüV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schlacke, Silikate, Blaufärbung an komplexen Werkstücken.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Gewinde:
M10 x 1,5
RPM max.:
12500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002622151
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.