Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 12 S6 gz-ESD 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 12 S6 gz-ESD 050
Rundb. D 75x 12 S6 gz-ESD 050
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0202611351
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0202611351
EAN/GTIN:
     4013349159557
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste osborn

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Osborn Topseller
  • Starke Reinigungsleistung
  • Einfache Aufnahme dank 6 mm Schaft
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entgraten, Schlacke und Silikatentfernung, Schweißnahtbearbeitung, Entfernen von Unterbodenschutz im Kfz-Handwerk.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
18 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906026117
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.