Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 15 T25 S6 NNS 320/060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 15 T25 S6 NNS 320/060
Pinselb. D 15 T25 S6 NNS 320/060
Artikel-Nr.:
     CWHKF-3202509912
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3202509912
EAN/GTIN:
     4060246011945
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Leistungsfähiges High-Tech-Material
  • Sehr flexibles Besatzmaterial; sollten sich einzelne Filamente bei der Bearbeitung umlegen, arbeiten sie trotzdem mit der Flanke weiter, da die komplette Länge des Besatzmaterials mit Schleifkorn durchzogen ist
  • Variierendes Schliffbild je nach gewählter Körnung möglich, je höher die Körngröße, umso feiner das Schliffbild
  • Auf allen Materialien einsetzbar
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Aufrauen, Strukturieren,Entlacken, Entgraten und Reinigen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Besatzmaterial:
Novofil NN-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.6 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
16 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste sic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030490
ab € 21,23*
Ähnlich
Osborn
3202509911
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.