Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATB-TB D106/100x60 T35 B22+Nut NHS120 VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATB-TB D106/100x60 T35 B22+Nut NHS120 VB
ATB-TB D106/100x60 T35 B22+Nut NHS120 VB
ATB-TB D106/100x60 T35 B22+Nut NHS120 VB
Artikel-Nr.:
     CWHKF-5791604914
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     5791604914
EAN/GTIN:
     4060246048392
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste

Zur Direktaufnahme auf Kombifräsdorn/Messerkopfaufnahme, die kein weiteres Spannset/System erfordern.

  • Der Einsatz sollte auf stationären Maschinen stattfinden
  • Einsatz mit Kühlschmierstoff, Wasser, Öl ist empfehlenswert

Anwendung: Für die Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen, sowie von Funktionsbereichen unterschiedlichster Bauteile.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
100 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
120
Besatzlänge:
40 mm
Bohrung Typ:
rund
Bohrung Ø:
22 mm
Körper Ø:
106 mm
RPM max.:
3500
Besatzmat. Ø:
1.1 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.