Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATB-TB D125/119x60 T35 B22+Nut NHS180 VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATB-TB D125/119x60 T35 B22+Nut NHS180 VB
ATB-TB D125/119x60 T35 B22+Nut NHS180 VB
ATB-TB D125/119x60 T35 B22+Nut NHS180 VB
Artikel-Nr.:
     CWHKF-6621604916
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6621604916
EAN/GTIN:
     4060246048354
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste

Zur Direktaufnahme auf Kombifräsdorn/Messerkopfaufnahme, die kein weiteres Spannset/System erfordern.

  • Der Einsatz sollte auf stationären Maschinen stattfinden
  • Einsatz mit Kühlschmierstoff, Wasser, Öl ist empfehlenswert

Anwendung: Für die Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen, sowie von Funktionsbereichen unterschiedlichster Bauteile.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
119 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
180
Besatzlänge:
35 mm
Bohrung Typ:
rund
Bohrung Ø:
22 mm
Körper Ø:
125 mm
RPM max.:
3500
Besatzmat. Ø:
1 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.