Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATB-TB D150/145x60 T35 B22Nut NHS120/1,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATB-TB D150/145x60 T35 B22Nut NHS120/1,1
ATB-TB D150/145x60 T35 B22Nut NHS120/1,1
ATB-TB D150/145x60 T35 B22Nut NHS120/1,1
Artikel-Nr.:
     CWHKF-6841604916
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6841604916
EAN/GTIN:
     4060246048217
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste

Zur Direktaufnahme auf Kombifräsdorn/Messerkopfaufnahme, die kein weiteres Spannset/System erfordern.

  • Der Einsatz sollte auf stationären Maschinen stattfinden
  • Einsatz mit Kühlschmierstoff, Wasser, Öl ist empfehlenswert

Anwendung: Für die Entgratung von Dicht- und Kontaktflächen, sowie von Funktionsbereichen unterschiedlichster Bauteile.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
145 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
120
Besatzlänge:
35 mm
Bohrung Typ:
rund
Bohrung Ø:
22 mm
Körper Ø:
150 mm
RPM max.:
3500
Besatzmat. Ø:
1.1 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.