Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 25 T25 S6 Gflex bl. Karte/Q-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 25 T25 S6 Gflex bl. Karte/Q-8
Pinselb. D 25 T25 S6 Gflex bl. Karte/Q-8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7802509913
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7802509913
EAN/GTIN:
     4013349730053
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Grittyflex Pinselbürste mit abrasivem Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an
  • Materialschonende Bürste mit Schleifnylon
  • Bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung gleichmäßig ist
  • Verschiedene Kornstärken erzeugen ein unterschiedliches Oberflächenfinish (blau feiner, rot gröber)
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Für alle Materialien geeignet, zum leichten Aufrauen und Glätten von Flächen (abhängig von der Kornstärke), für die Innenbearbeitung; besonders geeignet für die Holzbearbeitung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Besatzmaterial:
Schleifborste
Körnung:
180
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
22 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0812509913
ab € 4,02*
Ähnlich
Osborn
7812509913
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.