Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerb. D130x 70 G M14 NNS46 PE20 bl Q4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerb. D130x 70 G M14 NNS46 PE20 bl Q4
Tellerb. D130x 70 G M14 NNS46 PE20 bl Q4
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9301614916
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9301614916
EAN/GTIN:
     4013349492067
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste osborn

Gestanzte Tellerbürste mit abrasivem Besatzmaterial zur Holzbearbeitung zum Einsatz auf regulierbaren Winkelscheifern.

  • Zum Einsatz auf großen Oberflächen
  • Variierendes Schliff bild je nach gewählter Körnung möglich
  • Leichtes Führen und ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht des Kunststoffkörpers

Anwendung: Besonders geeignet zur Entfernung von Lackierungen oder Beizen, zur Reinigung, Strukturierung sowie zum Feinschliff oder Lackzwischenschliff von Holzoberflächen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm
Besatzmaterial:
Novofil NN-S
Körnung:
46
Besatzlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.