Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenb. D300x10 B20 gz-CDD 050 T65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenb. D300x10 B20 gz-CDD 050 T65
Fugenb. D300x10 B20 gz-CDD 050 T65
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9802026563
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9802026563
EAN/GTIN:
     4060246012089
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste

Gezopfte Fugenbürste in Industriequalität zum Einsatz auf einer Schneidmaschine für den Straßenbau.

  • Effizientes & schnelles Arbeiten
  • Hervorragende Reinigung von schwer zugänglichen Engstellen

Anwendung: Entfernung von Steinen, Split und anderen Verunreinigungen aus Trenn- und Dehnungsfugen im Straßenbau.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
65 mm
Bohrung Ø:
20 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9802026560
ab € 35,15*
Ähnlich
Osborn
9802026583
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.