Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex-B f. B 12 ZK 80 S 3,6 evp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex-B f. B 12 ZK 80 S 3,6 evp
Novoflex-B f. B 12 ZK 80 S 3,6 evp
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9808036513
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9808036513
EAN/GTIN:
     4060246052139
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste

Novoflex-B Hon- und Entgratwerkzeug in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung.

  • Flexibles, selbst zentrierendes Honwerkzeug
  • Erzeugt Plateau- Finish
  • Durch Kreuzschliff guter Träger für Ölfilmhaftung
  • Sowohl auf handgeführten Maschinen als auch Honmaschinen einsetzbar
  • Einsatz in CNC und NC Maschinen, Bearbeitungszentren und Automaten sowie Einspannen in Werkzeugspindeln möglich

Anwendung: Motorzylinder, Pleuelstangen, Bohrungen an Wellen und Kurbeln, Pneumatik- und Hydraulik-Zylinder, Ventilführungen, Druckluft-Geräte, Radbremszylinder, Bremssteuerzylinder, Rohre und Schläuche und viele weitere Anwendungen im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und Wärmetauscher.

Zur Anwendung auf: Guss

Weitere Informationen:
Bohrung Werkstück:
12 mm
Durchmesser:
13 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Besatzmaterial:
Zirkonkorund
Körnung:
80
Schaft Ø:
3.6 mm
Länge:
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,10*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,52*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.