Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex-B f. B 13 ZK 80 S 3,6 evp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex-B f. B 13 ZK 80 S 3,6 evp
Novoflex-B f. B 13 ZK 80 S 3,6 evp
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9808036514
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9808036514
EAN/GTIN:
     4060246052122
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug

Novoflex-B Hon- und Entgratwerkzeug in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung.

  • Flexibles, selbst zentrierendes Honwerkzeug
  • Erzeugt Plateau- Finish
  • Durch Kreuzschliff guter Träger für Ölfilmhaftung
  • Sowohl auf handgeführten Maschinen als auch Honmaschinen einsetzbar
  • Einsatz in CNC und NC Maschinen, Bearbeitungszentren und Automaten sowie Einspannen in Werkzeugspindeln möglich

Anwendung: Motorzylinder, Pleuelstangen, Bohrungen an Wellen und Kurbeln, Pneumatik- und Hydraulik-Zylinder, Ventilführungen, Druckluft-Geräte, Radbremszylinder, Bremssteuerzylinder, Rohre und Schläuche und viele weitere Anwendungen im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und Wärmetauscher.

Zur Anwendung auf: Guss

Weitere Informationen:
Bohrung Werkstück:
13 mm
Durchmesser:
14 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Besatzmaterial:
Zirkonkorund
Körnung:
80
Schaft Ø:
3.6 mm
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,14*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.