Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex-B f. B 15,5 ZK 80 S 4,0 evp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex-B f. B 15,5 ZK 80 S 4,0 evp
Novoflex-B f. B 15,5 ZK 80 S 4,0 evp
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9808036517
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9808036517
EAN/GTIN:
     4060246052092
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
flex hone

Novoflex-B Hon- und Entgratwerkzeug in High-End-Qualität für die Innenbearbeitung.

  • Flexibles, selbst zentrierendes Honwerkzeug
  • Erzeugt Plateau- Finish
  • Durch Kreuzschliff guter Träger für Ölfilmhaftung
  • Sowohl auf handgeführten Maschinen als auch Honmaschinen einsetzbar
  • Einsatz in CNC und NC Maschinen, Bearbeitungszentren und Automaten sowie Einspannen in Werkzeugspindeln möglich

Anwendung: Motorzylinder, Pleuelstangen, Bohrungen an Wellen und Kurbeln, Pneumatik- und Hydraulik-Zylinder, Ventilführungen, Druckluft-Geräte, Radbremszylinder, Bremssteuerzylinder, Rohre und Schläuche und viele weitere Anwendungen im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und Wärmetauscher.

Zur Anwendung auf: Guss

Weitere Informationen:
Bohrung Werkstück:
15.5 mm
Durchmesser:
17 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Besatzmaterial:
Zirkonkorund
Körnung:
80
Schaft Ø:
4 mm
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,10*
Ähnlich
Osborn
9907036486
ab € 102,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.