Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D300x 20 B20 NNS 80/1,20 T35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D300x 20 B20 NNS 80/1,20 T35
Rundb. D300x 20 B20 NNS 80/1,20 T35
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902515062
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515062
EAN/GTIN:
     4013349304995
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten in Industriequalität für den Einsatz auf stationären Maschinen.

  • Wirtschaftliche Bearbeitung von konturreichen Bauteilen im Trockeneinsatz
  • Für eine definierte Kantenverrundung geeignet
  • Artikel hat NHS-Besatzmaterial, der sich auch für den Einsatz mit Kühlmittlen eignet.

Anwendung: Bearbeitung von Oberflächen sowie Rohr- und Profilabschnitt, besonders gut für den Bereich von Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen geeignet.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Körnung:
80
Besatzmat. Ø:
1.2 mm
Besatzlänge:
35 mm
Bohrung Ø:
20 mm
RPM max.:
2400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515002
ab € 17,44*
Ähnlich
Osborn
9902515003
ab € 17,38*
Ähnlich
Osborn
9902515079
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.