Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-ESD030 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-ESD030 PRO
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-ESD030 PRO
Rundb. D178x 32 B31,75+Ad. gw-ESD030 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902554362
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902554362
EAN/GTIN:
     4013349322760
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
178 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
38 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
RPM max.:
6000
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,35*
Ähnlich
Osborn
9902544362
ab € 27,04*
Ähnlich
Osborn
9902566162
ab € 13,86*
Ähnlich
Osborn
7002505542
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.