Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftuf-Pinselb. D20 gz-ESD 015 6-L Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftuf-Pinselb. D20 gz-ESD 015 6-L Q12
Ruftuf-Pinselb. D20 gz-ESD 015 6-L Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906030326
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030326
EAN/GTIN:
     4013349307521
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Ruftuf Pinselbürste in High-End-Qualität mit von Osborn entwickeltem Hochleistungdraht für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

  • Von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • Besonders wirtschaftlich, lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl; die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • Aggressive Reinigungsleistung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schweißnähte.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.15 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
22000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.