Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 10 T25 S6 NHS 120/1,1 GL75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 10 T25 S6 NHS 120/1,1 GL75
Pinselb. D 10 T25 S6 NHS 120/1,1 GL75
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906030488
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030488
EAN/GTIN:
     4060246006804
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in High-End-Qualität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen und Bohrmaschinen.

  • Hohe Flexibilität
  • Für Nass- und Trockenarbeit geeignet
  • Hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen
  • Geringer Anspressdruck, geringe Wärementwicklung
  • Beständig gegen schwache Säuren und Laugen, kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen.

Anwendung: Entgraten, Kantenverrundung, Oberflächenfinish.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
120
Besatzmat. Ø:
1.02 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
10 mm
RPM max.:
8000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1802509911
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.