Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 15 T25 S6 NHS 320/056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 15 T25 S6 NHS 320/056
Pinselb. D 15 T25 S6 NHS 320/056
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906030494
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030494
EAN/GTIN:
     4060246007139
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in High-End-Qualität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen und Bohrmaschinen.

  • Hohe Flexibilität
  • Für Nass- und Trockenarbeit geeignet
  • Hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen
  • Geringer Anspressdruck, geringe Wärementwicklung
  • Beständig gegen schwache Säuren und Laugen, kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen.

Anwendung: Entgraten, Kantenverrundung, Oberflächenfinish.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.56 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
16 mm
RPM max.:
5000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030490
ab € 21,23*
Ähnlich
Osborn
3202509911
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.