Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W188172 Herst.-Nr.: 192043.66 EAN/GTIN: 4002632801532 |
| | |
|
| | |
| Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 ist unter der Bestellnummer 192043.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185. Schliff: Breitschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen: | | Breite Artikel mit Verpackung: | 24.7 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 10.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0170 kg | Klingenform: | Industrieklinge|Rechteck | Anzahl Lochung Klinge: | 1-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Breitschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 26 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.5 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.40 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 45.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,92* | € 9,32* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,65* | € 10,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,30* | € 10,13* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,73* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,592* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|