Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-346922.16
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     346922.16
EAN/GTIN:
     4002632801365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
In der Lage, auch mehrere Lagen zu schneiden. Rostfrei.
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Alles geschützt
    Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

    Nase zum Einstechen

    Das SECUMAX PLASTICUT legen Sie nicht so schnell weg. Denn es ist angenehm leicht und handlich. Seine Nase ist nicht nach unten hin abgeflacht, sondern läuft spitz zu. Ideal zum Einstechen ins Schneidmaterial.

    Rostfreie Klinge

    Nicht jedes kleine Folienmesser ist mit einer rostfreien Klinge ausgestattet. Das SECUMAX PLASTICUT schon. Mehr noch: Seine Schneide ist zudem TiN-beschichtet. Beides erhöht die Wertigkeit und Haltbarkeit Ihres Schneidwerkzeugs.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein Plus in Sachen Sicherheit.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX PLASTICUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Briefumschlag
    Garn, Schnur
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
163 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
45.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.8000 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
4 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
76 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
3 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
45.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
163 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,05*
€ 374,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,06*
€ 364,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 303,03*
€ 360,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,98*
€ 324,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,07*
€ 311,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,99*
€ 301,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,68*
Ähnlich
MARTOR
350001.02
ab € 6,90*
Ähnlich
MARTOR
746912.12
ab € 27,60*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
ab € 4,18*
Ähnlich
MARTOR
434.02
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.