Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX VISICUT mit SPITZKLINGE 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-47012.12
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     47012.12
EAN/GTIN:
     4002632801273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.
So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt das Sicherheitsmesser einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Keine Gefahr
    Das SECUMAX VISICUT ist ein Einwegmesser mit eingespritzter Klinge. Beruhigend zu wissen. Denn so kommen Ihre Kunden nicht mit ihr in Berührung. Weder beim Schneiden noch beim (nicht) möglichen Klingenwechsel.

    Große Fläche

    Nicht nur die Fläche zum sicheren Führen des Schneidwerkzeugs ist groß. Sondern auch der Platz für Ihre Werbebotschaft. Auf diese Weise kommt sie garantiert zur Geltung.

    Lange, spitze Nase

    Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX VISICUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume lenken können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

    Für jede Hand

    Das SECUMAX VISICUT ist leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

    Bestens platziert

    Dank der Öse können Sie Ihr SECUMAX VISICUT stets an einem sinnvollen Ort befestigen. Alternativ passt es auch in jede Brieftasche – wie eine echte Visitenkarte.
    Hauptschneidmaterialien:
    Briefumschlag
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
    Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Papierbahnen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
35 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
47.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0790 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
2,5 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
69.6 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
2.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
41.6 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,347*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,967*
€ 2,34073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,787*
€ 2,12653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
8500012.12
ab € 3,07*
Ähnlich
MARTOR
6200012.12
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.