Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX SOS-CUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-537.00
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     537.00
EAN/GTIN:
     4002632005374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Im Notfall zur Stelle.
Sicherheitsgurte sind überlebenswichtig. Nach einem Unfall können sie jedoch hinderlich sein, wenn der Verletzte schnell geborgen werden muss. Das SECUMAX SOS-CUTTER leistet hier erstklassige Dienste. Mit ihm durchtrennen Sie zuverlässig jeden Sicherheitsgurt – ob als Arzt, Sanitäter oder Unfallzeuge. Darüber hinaus eignet sich das Sicherheitsmesser für Kleidungsstücke. Denn auch diese müssen im Falle eines Falles entfernt werden.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Handliche Form
    Besonders „zugkräftig“ können Sie mit dem SECUMAX SOS-CUTTER arbeiten, wenn Sie einen Finger durch die Öffnung stecken. Das Schneiden auf Druck wird hingegen durch die flache Bauform und die abgerundeten Kanten unterstützt.

    Praktische Öse

    Das SECUMAX SOS-CUTTER gehört genauso ins Fahrzeug wie das Erste-Hilfe-Set. Damit Sie Ihr Sicherheitsmesser im Notfall griffbereit haben, ist es mit einer Öse zum Befestigen versehen.

    Perfekter Platz

    Alternativ können Sie das Sicherheitsmesser mithilfe des integrierten Klettbands befestigen. Zum Beispiel am Armaturenbrett. So ist es immer schnell verfügbar – ohne im Fahrzeug „herumzufliegen“.
    Hauptschneidmaterialien:
    Klettverschluss
    Vliesstoff
    Filz
    Sicherheitsgurt
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
0.8 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
242.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0386 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
3,1 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
124 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
8.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
43.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Foliencutter, Folienschneider, Gurtmesser, Gurtschneider, Gurttrenner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.