Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzteil SCHRAUBEN für TRIMMEX SIMPLASTO 902


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-902.59
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     902.59
EAN/GTIN:
     4002632919794
Suchbegriffe:
Schere, Messer, Spachtel (Teile)
Ersatzklingen für Cutter
Kelle, Beitel (Teile)
Ersatzmesser für Schneidemesser
Zum Abschließen des SECUMAX EASYSAFE. Mit dem SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL können Sie Ihr SECUMAX EASYSAFE „abschließen“. Auf die Schneidleistung hat das keinen Einfluss – aber auf den Klingenwechsel. Den können mit diesem Schlüssel nur noch befugte Mitarbeiter vornehmen. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in störanfälligen Produktionsstätten.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
25 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
18.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0170 kg
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge Artikel mit Verpackung:
66 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.