Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör KÖCHER KLEIN 9842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9842.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9842.08
EAN/GTIN:
     4002632916519
Suchbegriffe:
Messeretui
Messertasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Für unsere schmaleren Schneidwerkzeuge.
Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie z.B. ein SECUNORM 500 oder ein SECUNORM 300.
    Basismaterial:
    Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
33 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
40 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0240 kg
Art Zubehör:
Transport | Aufbewahrung
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge Artikel ohne Verpackung:
104 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
33 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
40 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, werkzeug-gürteltasche martor, werkzeug gürteltasche, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
ab € 13,44*
Ähnlich
MARTOR
9921.08
ab € 9,77*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.