Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL COMBI 9855


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     615IT-V534163
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9855.74
EAN/GTIN:
     4002632919817
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser martor
Für das SECUMAX COMBI mit Sicherungsschraube.
Eine Klinge auf die Schnelle und mit wenig Übung wechseln? Das ist nicht wirklich sicher. Oder sie mal zu früh und mal zu spät entsorgen? Das ist nicht wirtschaftlich. Eine Alternative ist das SECUMAX COMBI mit Sicherungsschraube. Nur wer über den SICHERUNGSSCHRAUBENSCHÜSSEL verfügt, hat auch Zugang zum Klingenwechsel.
    Basismaterial:
    Metall
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
67 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
3 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0088 kg
Art Zubehör:
Werkzeug für Klingenwechsel
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Metall
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge Artikel ohne Verpackung:
25.8 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
22 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.63 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,77*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,79*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 8,49*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,95*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 10,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.