Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör TELESKOPSTANGE 9945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9945.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9945.08
EAN/GTIN:
     4002632803925
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Sicher schneiden auf Distanz. Ihr Plus an Reichweite.
Manchmal ist ein Schneidgut zu hoch oder zu weit weg und damit nur schwer für Sie erreichbar. Die stufenlos einstellbare TELESKOPSTANGE von MARTOR hilft Ihnen, Entfernungen beim Schneiden zu überbrücken. Sie ist das ideale Gegenstück zum CONNECTOR von MARTOR, der sich einfach und stabil mit unseren Sicherheitsmessern SECUMAX 350, 350 SE, 150 und 148 verbinden lässt. In dieser Kombination gewinnen Sie bis zu 95 cm an Reichweite hinzu.
    Basismaterial:
    Aluminium
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
4 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
40 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.2620 kg
Art Zubehör:
Sonstiges
Ursprungsland:
CN
Basismaterial:
Aluminium
Ursprungsregion:
Ausland
Länge Artikel ohne Verpackung:
430 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
40 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
40 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9946.08
ab € 9,06*
Ähnlich
MARTOR
9947.09
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.