Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl
HYPER HD-H8K USB Typ-C HDMI Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CZ3D4-HD-H8K-GL
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD-H8K-GL
EAN/GTIN:
     6941921147143
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
2020/2019/2018/2017/2016 MacBook Pro 2020/2018 MacBook Air 2015 MacBook (12 inch) 2020/2019/2018 iPad Pro 2020 iPad Air
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi:
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Produktfarbe:
Edelstahl
Jackenmaterial:
Aluminium
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
28 g
Breite:
59 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.