Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPU Case für Samsung Galaxy S21, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPU Case für Samsung Galaxy S21, transparent
TPU Case für Samsung Galaxy S21, transparent
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-11160767
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     11160767
EAN/GTIN:
     4048466953559
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die Hülle bietet perfekten Schutz für Ihr Samsung Galaxy S21 Smartphone. Durch ihre robuste Beschaffenheit ist Ihr Gerät bestens vor Kratzern und Stößen geschützt. Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig. PEDEA TPU Case Highlights sind, die beste Qualität aus dem Haus Pedea. Alle Tasten leicht zugänglich und die Hülle besticht mit schlankem Design und robuster Beschaffenheit. Material: TPU (halbelastisches Material)

Weitere Informationen:
OPTIMALER SCHUTZ FÜR IHR SMARTPHONE:
In einem TPU Case ist Ihr Gerät vor Schmutz, äußerlichen Einflüssen und Stößen bestens geschützt und umschließt das Handy sicher.
SCHLANKES DESIGN:
Das Case ist dünn gehalten, damit die Optik weiterhin erhalten bleibt neben der wichtigen Funktion des Schutzes Ihres Smartphones vor Stößen etc.
PERFEKTER HALT IN & MIT HÜLLE:
Ihr Telefon hat optimalen Halt in der passenden Silikonhülle. Durch das verwendete hochwertige Material lässt sich das Smartphone sicher in der Hand halten.
WEITERHIN KOMPLETT ZUGÄNGLICH:
Ihr Handy bleibt in der Hülle weiterhin von allen Seiten zugänglich dank der funktionalen Aussparungen an wichtigen Zugängen an der Handy Tasche selbst.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Passend für:
Samsung Galaxy S21
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Transparent
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Gewicht::
60 gr.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.