| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-11170173 Herst.-Nr.: 11170173 EAN/GTIN: 4048466951067 |
| |
|
| | |
| Die Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Samsung Galaxy Xcover Pro. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Glas eine passgenaue Form (welche das Display optimal vor Kratzern schützt). Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.
Weitere Informationen: | | passend für: | Samsung Galaxy Xcover Pro | Material: | Temperglas | Härtegrad: | 8-9 H | Schutzart: | Klare Bildschirmschutzfolie | Anti-Fingerprint: | Ja | Ultradünnes Echtglas: | 0,33mm | Blasenfreie Anbringung: | Ja | Einfache Anbringung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Glas, Schutz-Folie |
| | |
| |