| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-12160045 Herst.-Nr.: 12160045 EAN/GTIN: 4048466959476 |
| |
|
| | |
| PEDEA Classic Bookstyle Case Tasche mit Aufstellfuntkion
Die Tasche bietet perfekten Schutz für Ihr Apple Google Pixel 8 Pro Smartphone. Durch den praktischen Magnetverschluss lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen. Die Anschlüsse sind komplett zugänglich, so dass z.B. ein Laden des Gerätes jederzeit möglich ist. Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie durch Umklappen der Schale bequem Fotos oder Videos betrachten. Durch die Kunststoffschale sitzt ihr Gerät perfekt in der Tasche. Um angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten, wurde bei der "Bookstyle"-Tasche auf Gürtelclip und Schlaufe verzichtet. Die Innenseite der Tasche bietet die Möglichkeit Ihre EC-Karten oder ähnliches zu verstauen.
Weitere Informationen: | | passend für: | Google Pixel 8 Pro | Verschlussart: | Magnetverschluss | Kartentasche: | Ja | Anzahl der Kartentaschen: | 2 | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Produktfarbe: | Schwarz | Gewicht:: | 100 gr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case, Schutz-Hülle, Schutz-Case, Back-Cover |
| | |
| |