| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CZ5WH-50160469 Herst.-Nr.: 50160469 EAN/GTIN: 4048466932134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PEDEA Classic Bookstyle Case Tasche mit Aufstellfuntkion
Die Tasche bietet perfekten Schutz für Ihr Apple iPhone 7/8/SE20/SE22 Smartphone. Durch den praktischen Magnetverschluss lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen. Die Anschlüsse sind komplett zugänglich, so dass z.B. ein Laden des Gerätes jederzeit möglich ist. Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie durch Umklappen der Schale bequem Fotos oder Videos betrachten. Durch die Kunststoffschale sitzt ihr Gerät perfekt in der Tasche. Um angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten, wurde bei der Classic "Bookstyle"-Tasche auf Gürtelclip und Schlaufe verzichtet. Die Innenseite der Tasche bietet die Möglichkeit Ihre EC-Karten oder ähnliches zu verstauen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | Apple iPhone 7/8/SE20/SE22 | Verschlussart: | Magnetverschluss | Kartentasche: | Ja | Anzahl der Kartentaschen: | 2 | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Produktfarbe: | Rot | Gewicht:: | 100 gr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 7 rot, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 7, Schutz-Hülle, Schutz-Case, Back-Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |