| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CZ5WH-50170098 Herst.-Nr.: 50170098 EAN/GTIN: 4048466958684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Apple iPhone 15. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Glas eine passgenaue Form (welche das Display optimal vor Kratzern schützt). Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | Apple iPhone 15 | Material: | Temperglas | Härtegrad: | 8-9 H | Schutzart: | Klare Bildschirmschutzfolie | Anti-Fingerprint: | Ja | Ultradünnes Echtglas: | 0,33mm | Blasenfreie Anbringung: | Ja | Einfache Anbringung: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 15, Schutz-Hülle, Schutz-Case, Back-Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |