| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CZ5WH-60040106 Herst.-Nr.: 60040106 EAN/GTIN: 4048466958127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Qualitatives und leistungsfähiges Zubehör im modernen Design Höchste Qualität trifft auf modernes Design: mit unseren leistungsstarken Schnellladegeräten wollen wir den Alltag unserer Kunden ein Stück komfortabler machen. So ist Ihr Gerät ruckzuck einsatzbereit und Sie haben mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens. Spart Zeit für die wichtigen Dinge Das Schnellladegerät von PEDEA im Miniaturformat vereint die Vorteile des USB-C® Standards und des USB-A Standards in einem. Mit einer Ausgangsleistung von maximal 30 Watt am USB-C®Port oder maximal 27 Watt am USB-A Port bietet das Schnellladegerät die ideale Ladelösung für Ihre mobilen Endgeräte. Durch die integrierte Ladesteuerung wird Ihr Mobilgerät optimal und sicher geladen. Ruckzuck aufgeladen und einsatzbereit Dank des Dual-Port Designs können Sie per USB-C® und USB-A zwei Geräte gleichzeitig laden. Vielseitige Kompatibilität Ob Smartphone oder Tablet. Unser Schnellladegerät unterstütz alle gängigen Smartphones und Tablets mit Schnellladefunktion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SCHNELLES LADEN: | max. 30 Watt Ausgangsleistung über USB-C | UNIVERSELL: | Kompatibel mit allen gängigen mobilen Endgeräte mit Schnellladefunktion oder PD | DUAL-PORT Design: | gleichzeitiges laden über USB-C und USB-A | INTEGRIERTE LADESTEUERUNG: | ermittelt den höchstmöglichen Ladestrom für Ihr Endgerät | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Eingangsspannung / -Strom: | 100-240V / 0.8A | USB-C Output: | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A max. | USB-A Output: | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A max. | USB-C + USB-A Output: | 5V/3A max. | Total Output: | max. 30 Watts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reiselader, Schnelllader |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |