Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
PEDEA Gürteltasche wasserabweisend, Bauchtasche Hüfttasche mit Reißverschluss, schwarz, Trend L
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-60065101
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60065101
EAN/GTIN:
     4048466948951
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche
Die Gürteltasche von PEDEA ist ein unverzichtbarer Begleiter auf Ihren Reisen oder in Ihrer Freizeit. Mit insgesamt 5 Fächern bietet Ihnen die Bauchtasche genügend Stauraum und sorgt somit dafür, dass Chaos in der Tasche vermieden wird und Ihre Essentials wie z.B. Handy, Geldbeutel, Schlüsselbund, Reisepass und Sonnenbrille sicher und jederzeit griffbereit untergebracht sind. Dank integriertem Diebstahlschutz, welcher durch das rückseitig angebrachte Fach an der Hüfttasche ermöglicht wird, können Sie Ihre Wertsachen wie Handy, Geldscheine und Flugtickets so nah wie möglich am Körper verstauen um diese vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Desweiteren wurde das Fach auf der Vorderseite der Tasche mit einer Stoffabschirmung ausgekleidet, welches Ihnen auf diese Weise vor den Gefahren des digitalen Datenklaus wie RFID/NFC-Skimming Schutz bietet.

Um jederzeit den optimalen Tragekomfort zu gewährleisten ist der Hüftgurt in der Länge verstellbar. Die Länge kann innerhalb (Gürtel+Tasche) min. 95 cm - max. 130 cm variiert werden.

Weitere Informationen:
DAS ORGANISATIONSTALENT:
Dank der cleveren Fächergestaltung kannst du deine Wertsachen sicher und ordentlich verstauen. Die Gürteltasche wartet mit einem Handyfach, einem Vorderfach für Karten sowie 3 weiteren Fächern auf.
SCHUTZ VOR WERTSACHEN-/DATENDIEBSTAHL:
Wertsachen können imrückseitigen Fach der Hüfttasche besonders sicher verstaut, ein RFID/NFC Schutz schützt zusätzlich vor Datenklau.
WASSERABWEISEND:
Die große Umhängetasche ist aus wasserabweisendem Material gefertigt, wodurch Nässe deinen Wertsachen so schnell nichts anhaben kann.
FLEXIBEL EINSETZBAR:
Egal ob für die Arbeit oder in der Freizeit, beispielsweise auf der nächsten Wandertour: die Gürteltasche lässt dich nie im Stich und kann vielseitig genutzt werden.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Außenmaße:
42 x 12,5 x 14 cm | 23 x 11,5 x 11 cm
Fächer:
5
Wasserabweisend:
Ja
Gewicht:
220 gr.
Weitere Suchbegriffe: Bauch-Tasche;Hüft-Tasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
60065003
ab € 11,04*
Ähnlich
Pedea
60065002
ab € 10,07*
Ähnlich
Pedea
60065001
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.