Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. M FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-65065410
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065410
EAN/GTIN:
     4048466924870
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Fashion" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren

Die modische PEDEA Kameratasche ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Kameras mit angebrachten Objektiven werden kopfüber in die Tasche gesteckt und sind somit bei Bedarf sofort herausnehmbar und einsatzbereit. Das Hauptfach (konisch zulaufend) mit den Innenabmessungen 15 x 16 x 10,5 cm (B x H x T) ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Die Tasche verfügt neben dem Hauptfach noch über insgesamt fünf weitere Zusatzfächer – an der Innenseite des Deckels und vier auf der Außenseite der Tasche. Die Tasche besitzt einen Tragegriff, einen abnehmbaren gepolsterten Schultergurt und eine an der Rückseite angebrachte Gürtelaufnahme. So können Sie je nach Belieben Ihre Tasche tragen.

Die fünf Zubehörfächer ...
An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Netztaschen angebracht, in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein Zubehörfach mit Reißverschluss für weitere, kleinere Utensilien. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus wird gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten sind hierfür in der vorderen Außentasche eingenäht und bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Im Deckel der Tasche befindet sich ein Fach mit Klettverschluss, in dem z.B. Datenkabel oder ähnliches Platz finden.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.

Weitere Informationen:
OPTIMALER RUNDUMSCHUTZ FÜR IHRE KAMERA:
Dank einer dicken Polsterung, weichem Innenfutter und dem wasserdichten Regenschutz ist Ihre Fotokamera zu jeder Zeit vor sämtlichen äußeren Einflüssen geschützt.
ALLES IN EINER TASCHE VERSTAUT:
In der Tasche findet nicht nur Ihre Kamera, sondern dank der 5 Zubehörfächer auch Kabel, Akku, Speicherkarte etc. seinen Platz.
BEQUEMER TRANSPORT:
Ein stufenlos verstellbarer Schultergurt ermöglicht bequemen Transport von A nach B, optional können Sie die Tasche auch an Ihrem Gürtel anbringen.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
15 x 16 x 10,5 cm
Außenmaße:
17 x 20 x 13 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
5
Gewicht::
320 gr.
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche pedea, camcordertasche, SLR, Kamera-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065412
ab € 15,24*
Ähnlich
Pedea
65065417
ab € 15,24*
Ähnlich
Pedea
65065416
ab € 15,39*
Ähnlich
Pedea
65065414
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.